近與
近與の 鉈
近與の 両刃
鋼付 鞘鉈 両刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
365
注文コード
65049356
品番
34079
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。
山菜取りやキャンプなどにも。
用途
森林、山での枝打ちや調木に。
材質
地金:炭素鋼S15C
全長(mm)
365
刃長(mm)
180
刃先形状
両刃
柄長さ(mm)
175
材質(柄部)
樫
材質(刃)
炭素鋼SK85