サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さい)
ジーベック
ジーベックの プロテクティブスニーカー
プロスニーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65049436
品番
85156
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
23
製法
セメント製法
ウィズ
EEE
材質(甲被)
合成皮革+メッシュ
先芯
鋼鉄先芯
機能
耐油性ゴム底、男女兼用、スタビライザー、衝撃吸収
靴底
EVA+ラバー