サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さい)

プロスニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65049454 品番 85156
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ホワイト サイズ24 製法セメント製法 ウィズEEE 材質(甲被)合成皮革+メッシュ 先芯鋼鉄先芯 機能耐油性ゴム底、男女兼用、スタビライザー、衝撃吸収 靴底EVA+ラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする