85156 プロスニーカー ジーベック 65049698 85156 プロスニーカー ジーベック 65049698 85156 プロスニーカー ジーベック 65049698 85156 プロスニーカー ジーベック 65049698 85156 プロスニーカー ジーベック 65049698 85156 プロスニーカー ジーベック 65049698

プロスニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65049698 品番 85156
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ミント サイズ29 製法セメント製法 ウィズEEE 材質(甲被)合成皮革+メッシュ 先芯鋼鉄先芯 機能耐油性ゴム底、男女兼用、スタビライザー、衝撃吸収 靴底EVA+ラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする