花酔
花酔の 鉈
花酔の 両刃
鋼付 両刃サヤ付鉈
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65049864
品番
165mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味・使いやすさを追求した鉈。
極上の青鋼を鍛え上げ、丁寧に水研ぎで仕上げた鉈。
全鋼品と違い、容易に研ぎ直しができる。
握りやすく、滑りにくい形状。
用途
枝打ち作業に!
全長(mm)
370
刃先形状
両刃
材質(刃)
高級青鋼
刃渡り(mm)
165