画像準備中

鋼付 両刃サヤ付鉈

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65049873 品番180mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

切れ味・使いやすさを追求した鉈。
極上の青鋼を鍛え上げ、丁寧に水研ぎで仕上げた鉈。
全鋼品と違い、容易に研ぎ直しができる。
握りやすく、滑りにくい形状。

用途枝打ち作業に! 全長(mm)400 刃先形状両刃 材質(刃)高級青鋼 刃渡り(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする