雑草たわし

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード65049916 品番2500
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

コンクリート・アスファルト・敷石などの隙間に差し込み、
刃先の底面をコンクリート面に擦りつけ、根本から刈り取る
ように使います。
刃先の底面が擦れることで刃先が削れ、波型刃が持続します。

用途鎌や草刈機などで刈り取ることが出来ないコンクリートやアスファルトの隙間の除草に。 トラスコ品番160-9429 全長(mm)83 質量(g)40 刃幅(mm)80 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス301H 先幅(mm)42
注意
※本商品は刃部を摩耗させながら使用する商品です。長期間の御使用により、波刃部が使用に耐えられないほど摩耗した場合は、新たに本商品をお買い求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65049916
2025-10-04
用途:
隙間に生える雑草刈り用
建設業・工事業

SNSで楽に隙間の雑草を刈っていたので買ってみました。でも実際使ってみたら思うように刈れない。柔らかい草なら一発ですが、根の深い草は手で抜いた方が早かったですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする