フロアーブライトシーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 65050099 品番 BPBSE01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

汚れ防止・艶出し用メンテナンス材です。
硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、
清掃が楽になります。
床からの粉塵を抑制します。
乾燥が速く、また使用した道具は水洗いできます。
床を洗浄し乾燥後モップで塗布します。

用途硬質床の汚れ防止用メンテナンス材に。 トラスコ品番200-1505 材質/仕上アクリル樹脂系エマルション 質量(kg)4.5 摘要4.5kg 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする