※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABC商会
ABC商会の 下地材/プライマー/シーラー
フェロコンハードプライマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
65050108
品番
BFCHWP18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クイックモルタル用プライマーです。
用途
クイックモルタルを施工する場合の接着剤に。
トラスコ品番
200-1507
材質/仕上
アクリル樹脂系エマルション
質量(kg)
18
容量(kg)
18
塗布面積(m
2
)
72〜120(平滑面の場合)
危険物の類別
非危険物