カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの 給排水用ホース
散水用ホース FUN F121C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65050126
品番
FUN(F121C)15×5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
内径(Φmm)
15
長さ(m)
5
特性
耐圧
色
クリア
使用流体
水
使用温度範囲(℃)
0〜35
外径(Φmm)
19.5
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.7[7](23℃)
アズワン品番
64-3672-48
耐圧(kgf/cm
2
)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ライン色
ピンク