商品画像

DOP-WL10(BK) LEDワークライト ブラック ELPA 65050258 DOP-WL10(BK) LEDワークライト ブラック ELPA 65050258 DOP-WL10(BK) LEDワークライト ブラック ELPA 65050258

LEDワークライト ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65050258 品番DOP-WL10(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,878
販売価格(税別)
1,707

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載
※COB LEDとは、影が多重にならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。

ブラック 質量(g)約138(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×220×35(最大値)(フック折り 畳み時) 使用電池単三形電池×4本(別売) 連続点灯時間HI 約4時間30分/LOW 約16時間/点滅 約12時間 /SOS 約17時間 ※アルカリ電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 明るさ(Lm)HI 200(照度 約85lx)/LOW 50(照度 約23lx) ※照度は距離1m・中心照度・電池初期時 電球の種類白色COB LED×2灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする