COZY PACK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) JN-80 注文コード65050616 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・内容量681種類から選べます 他の種類を見る

塗料中に含まれている有機溶剤などの化学物質によって発生する「におい」は、人にとって不快に感じられます。
それは、水性塗料(エルマジョン塗料)の場合でも、塗装作業中の近くにいる人にとっては「におい」が気になる場合があります。
そこで、「におい」を極限まで抑えた水溶性塗料を開発しました。
特殊エルマジョン設計により、有機溶剤を全く含んでいないので、塗装中や塗装後のにおいが少ないです。
オフィスビル・各種商業施設(ホテル・デパートなど)・ミュージアムなどの空調一括管理施設、病院・空港などの24時間稼働施設などの定期メンテナンスやテナント入れ替え時の塗り替えに最適。
(においの感じ方は個人差があります。塗装環境によっても異なります)
ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物を配合していませんので、人や地球環境への影響がありません。
また、水性なので安心・安全です。

用途建築物の室内壁面のコンクリート・モルタル・各種ボード面の新設及び塗り替え JN-80 主成分エマルション 硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:30/30℃:20 主な用途コンクリート、モルタウ、各種ボード面 指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:20/30℃:15 塗布方法刷毛・ローラー 使用場所室内 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜3 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ツヤ消し ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.12 塗回数2 塗装間隔(20℃)2時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※用途以外に使用する場合メーカーにお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする