「超純綿」ショート靴下5本指3足組杢

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード65051694 品番SC626
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

混じりけのない綿100%糸使用で通気性バツグンで蒸れずに快適!
踏ん張りの利くカカト付き5本指!
2本の糸を撚り合わせたZ撚糸を使用し、丈夫で洗濯にも強い!
甲周りにサポータ付で、ずれにくく踏ん張る作業やスポーツにもしっかり支える。

用途
ショート丈ソックス
年中おススメです!
質量(g)140 サイズ(cm)25〜27 混率(%)綿100 機能通気性 入数1組 指タイプ5本指

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする