YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の AV家電
YAMAZEN(山善)の テレビ
YAMAZEN(山善)の テレビ本体
テレビ 40型 液晶テレビ フルハイビジョン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65051816
品番
QRTN-40W2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー
外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
入出力端子
HDMI入力1〜2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)
。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック
用途
液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 フルハイビジョンテレビ 40V型 直下型LED 外付けHDD 40V 40インチ 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 フルハイビジョン 40型 映像 Wチューナー ダブルチューナー 40型 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ
付属品
リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)
仕様
●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応
質量(kg)
6.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
チャンネル数
【地上デジタル】VHF(1〜12)、UHF(13〜62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000〜999。【110度CSデジタル】CS000〜CS999。
保証期間
お買い上げ日より1年間
視野角
178°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90.6×9.5×52.3
スピーカー
5W×2
LED
前面直下型LEDバックライト
画面サイズ
40
パネル
フルハイビジョン
最大輝度(cd/m
2
)
220
チューナー数
地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
注意
※【はじめてチャンネル設定いただく際に】
ご自宅の電波環境により、チャンネル設定時、一部のチャンネルが受信できない場合がございます。
その際は、メーカーコールセンターまでお問い合わせお願いします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65051816
QRTN-40W2K
68763847
QRK-40W2KST
40型 液晶テレビ
YAMAZEN(山善)
1台
¥
44,980
税込
¥
49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)