用途動画視聴、PCモニターとして。 チューナーレステレビ 40型 直下型LED 40V 40インチ40V型 薄型 液晶テレビ テレビ TV 高画質 ハイビジョン 映像 きれい 液晶TV 新生活 一人暮らし 家電セット テレビ台 テレビボード テレビラック ラック 棚 シェルフ オープンラック テレビセット インテリア おしゃれ
付属品スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)
仕様●ネットワーク:Bluetooth、 Wi-Fi、 USB、 HDMI●メーカー保証:1年間●中棚板サイズ(幅W×奥行D)(cm):60×29.5●底板下すき間(cm):4
質量(kg)テレビ:5.6、TV台:9
色オーク
電源(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)天板約20 / 中段約10 / 下段約20
コントラスト比2250: 1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビ:89.3×19.9×56.1、TV台:111.5×30×41.5
組立時間約20〜30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1115×295
LED直下型
画面サイズ40
OSGoogle TV
パネルフルハイビジョン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中段・下段ポール間:49.5×19.5×16.5