YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の AV家電
YAMAZEN(山善)の テレビ
YAMAZEN(山善)の テレビ本体
液晶テレビ ハイビジョン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65051895
品番
QRTN-24W2K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー
外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
入出力端子
HDMI入力1〜2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)
。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック
用途
液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ
付属品
リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)
仕様
●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応
質量(kg)
2.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
チャンネル数
【地上デジタル】VHF(1〜12)、UHF(13〜62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000〜999。【110度CSデジタル】CS000〜CS999。
保証期間
お買い上げ日より1年間
視野角
178°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55.2×8.6×34.5
スピーカー
5W×2
LED
前面直下型LEDバックライト
画面サイズ
24型
パネル
ハイビジョン
最大輝度(cd/m
2
)
200
チューナー数
地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
取扱説明書:
(17.4MB)
注意
※【はじめてチャンネル設定いただく際に】
ご自宅の電波環境により、チャンネル設定時、一部のチャンネルが受信できない場合がございます。
その際は、メーカーコールセンターまでお問い合わせお願いします。