用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 リーフ
仕様LED寿命:50,000時間(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)
セット内容ガーデンライト葉っぱ×1のみ
材質ステンレス
質量(g)700
消費電力(W)5.5
コード長さ(m)5
LEDSMD LED×78
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×29.4×3.2