用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策
仕様AC100V側のコード長(m):0.6
セット内容ACコントローラー×1、人感センサー付きコード(5m)×1
質量(g)600
電源(V)入力AC100、DC12
最大出力(W)36
防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5