スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65051974 品番 HSSB-098(CB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンパクトタイプでスタイリッシュなスチール収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納 付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ) 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)20 クラウドブルー 高さ(mm)834 奥行(mm)495 間口(mm)927 耐荷重(kg)底板:100、棚板:30 組立時間約30-40分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740 扉形式引き戸 商品タイプ幅90ロータイプ
取扱説明書:(2.14MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-01
用途:
道具の出し入れ
小島商事サービスセンター 様 (運輸・通信業)

丈夫で色々なカラーがあって選べる。工場の建物と同じ色で綺麗

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする