用途衣服・衣類のシワ伸ばしに。アイロン スチーマー スチームアイロン 軽量 シンプル おしゃれ シャツ ジャケット
付属品スタンド、専用カップ
仕様●アイロン面:フラットベース●スチーム噴出し時間:連続約4分●スチーム穴の数:6穴●スチーム量(g/分):平均約11
色ホワイト
質量(g)670
消費電力(W)950
電源AC100V(50/60Hz)
温度(℃)約160
電源コード(m)約2.5
コードあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×15.5×13
立ち上がり時間約30秒
スチーム方式浸透スチーム、スチーム噴射220°
注水量(mL)約50