商品画像

バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様適合径:接続チューブ内径:9.5Φ接続端:3/8タケノコ 注文コード65052087 品番AQGDC17006
販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが容易に構築が可能。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLIP-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。 ・切断時に無菌状態を維持するツー・ステップ切断。 ・自動でシャットオフできるバルブにより、ピンチクランプやチューブシーラーなどの用意が不要。 ・押しボタン部分に保護用カバーを設け、偶発的な切断リスクを低減します。 ・内部流路スプリングに合金C-276製を使うことで、幅広い用途での使用が可能。

仕様
適合径:接続チューブ内径:9.5Φ
接続端:3/8タケノコ
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスY(ホワイト)、押しボタン:ポリカーボネートUSPクラスY(ブルー)、 プルタブ、キャップ:ポリカーボネートUSPクラスY(ホワイト)、シール:シリコーン USPクラスY(クリア)、保護膜:ポリエチレン、スプリング:合金C-276 使用温度範囲(℃)タケノコ、1〜40 使用圧力(MPa)0.4以下 滅菌<ガンマ線> 最大50kGy Cv値0.8-1.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする