内容量1個
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスY(ホワイト)、シッピングクリップ:ポリカーボネートUSPクラスY(クリアー)、サイドラッチ:ポリフェニルサルホンUSPクラスY(ブルー)、プルタブおよびキャップ:<高温仕様>ポリカーボネートUSPクラスY(ホワイト)プルタブガイド:ポリフェニルサルホンUSPクラスY(グレー)、 シール:シリコーンゴムUSPクラスY(クリアー) 保護膜:<高温仕様>疎水性ポリエチルサルホン
仕様●流路径:1-1/2インチ●適合径:接続端:1-1/2タケノコ接続チューブ内径:38.1Φ
注文コード65052428
品番AQW17024HT