仕様●流路径:1-1/2インチ●適合径:接続端:1-1/2サニタリー
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスY(ホワイト)、シッピングクリップ:ポリカーボネートUSPクラスY(クリアー)、サイドラッチ;ポリフェニルサルホンUSPクラスY(ブルー)、プルタブおよびキャップ:<高温仕様>ポリカーボネートUSPクラスY(ホワイト)プルタブガイド:ポリフェニルサルホンUSPクラスY(グレー)、 シール:シリコーンゴムUSPクラスY(クリアー) 保護膜:<高温仕様>疎水性ポリエチルサルホン
使用温度範囲(℃)4〜40
使用圧力(MPa)0.4以下
滅菌<ガンマ線> 最大50kGy、 <オートクレーブ>最高130℃で60分間(高温仕様のみ)、 (ガンマ線滅菌とオートクレーブ滅菌の併用はできません。)
Cv値39-118
RoHS指令(10物質対応)対応