仕様●DirectX対応:12 Ultimate●Intel XMX Engines:512●OpenGL対応:4.6●アクセサリー:1 x Quick Installation Guide●エンジンクロック:2150 MHz●グラフィックスコア:Intel Arc A770 Graphics●マルチビュー:4●推奨PSU:650W●電源コネクター:2 x 8-pin
寸法(mm)271×132×48、2.4-slot
規格バス:PCI Express 4.0 x16
対応HDCP
インターフェース3 x DisplayPort 2.0 up to UHBR 10、1 x HDMI 2.1、Designed for DP 2.0、 certification pending VESA CTS Release.
メモリー16GB GDDR6
解像度Digital Max Resolution: 7680x4320
正味質量(g)785
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリークロック17.5 Gbps
メモリーインターフェイス256-bit