M4350-16V4C フルマネージスイッチ VSM4320C-100AJS

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65052498 品番VSM4320C-100AJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,100,900
販売価格(税別)
2,819,000

4 100GBASE-X QSFP28アップリンク付き16 25GBASE-X SFP28ポート
420W内部電源装置
モジュラ電源用1スロット(1+1冗長性)
APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート
スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現
静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット
NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応
お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください

仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:なし●メインポートの速度:ギガビットポート×25●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (33.4dB@25℃) セット内容M4350-16V4C/VSM4320C x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)7.15 (15.77lb) ポート数20(16×25G SFP28、4×100G QSFP28) 消費電力(W)143.4/450.28Btu/hr、スタンバイ時: 60.4/189.66Btu/hr ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする