XSM4340V-100AJS M4350-24X8F8V フルマネージスイッチ XSM4340V-100AJS NETGEAR 65052534

XSM4340V-100AJS M4350-24X8F8V フルマネージスイッチ XSM4340V-100AJS NETGEAR 65052534
XSM4340V-100AJS M4350-24X8F8V フルマネージスイッチ XSM4340V-100AJS NETGEAR 65052534
XSM4340V-100AJS M4350-24X8F8V フルマネージスイッチ XSM4340V-100AJS NETGEAR 65052534
XSM4340V-100AJS M4350-24X8F8V フルマネージスイッチ XSM4340V-100AJS NETGEAR 65052534
XSM4340V-100AJS M4350-24X8F8V フルマネージスイッチ XSM4340V-100AJS NETGEAR 65052534

M4350-24X8F8V フルマネージスイッチ XSM4340V-100AJS

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台注文コード65052534品番XSM4340V-100AJS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,066,900
販売価格(税別)
1,879,000

24 10G/マルチギガPoE++ポート、8 10GBASE-X SFP+、および8 25GBASE-X SFP28ポート
750W内蔵電源で290WのPoE容量をサポート
電源ユニット追加用の空きスロット×1
APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート
冗長PoE容量が290Wの状態で、最大1,770Wをサポート
スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現
静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット
NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応
お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください

仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×24ポート、 PoR容量290W (最大1、770W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.6dB@25℃)セット内容M4350-24X8F8V/XSM4340V x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.24 (15.96lb)ポート数40(24×10G/マルチギガPoE++、8×10G SFP+、8×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 464/1582.24Btu/hr、PoE未使用時: 151.8/476.65Btu/hr、スタンバイ時: 53.4/167.68Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする