内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●MTBF 2(M時間、予測):2000000●アイドル時の平均消費電力(W):5.4W●アイドル時の消費電力効率(W / TB):1.3●アイドル(W):5.4W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:267MB/秒●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:4TB●フォームファクター:3.5-Inch●動作(W):6.7W●年間故障率2(AFR、予測):0.44●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70G●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):300G●製品番号:WD4004FRYZ●記録技術:CMR●質量:715gms●音響(dBA)- シーク(平均):36 dBA●音響(dBA)-アイドル:29 dBA 注文コード65052568 品番WD4004FRYZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB〜24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。
厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。
エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。

仕様●MTBF 2(M時間、予測):2000000●アイドル時の平均消費電力(W):5.4W●アイドル時の消費電力効率(W / TB):1.3●アイドル(W):5.4W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:267MB/秒●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:4TB●フォームファクター:3.5-Inch●動作(W):6.7W●年間故障率2(AFR、予測):0.44●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70G●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):300G●製品番号:WD4004FRYZ●記録技術:CMR●質量:715gms●音響(dBA)- シーク(平均):36 dBA●音響(dBA)-アイドル:29 dBA 長さ(mm)147 幅(mm)101.6 サイズ3.5 高さ(mm)26.1 インターフェースSATA 6Gb/秒 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)256 コネクタSATA 互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応 周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70 転送速度(MB/sec)up to 267 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする