サブ画像2
SATA
SATAの スパナ/レンチ
SATAの メガネレンチ
SATAの 両口めがねレンチ
両口メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65069895
品番
42201
参考基準価格(税別)
¥741
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
錆びにくい仕様です。
用途
機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。
トラスコ品番
692-9406
材質
クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
全長(mm)
185
対辺寸法(mm)
8×10
角度(°)
【首】40