サブ画像2

両口メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 65069999 品番 42207
参考基準価格(税別)¥1,329 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
錆びにくい仕様です。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 トラスコ品番692-9404 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) 全長(mm)270 対辺寸法(mm)19×21 角度(°)【首】40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする