サブ画像2

両口メガネレンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 65070105 品番 42304
参考基準価格(税別)¥1,004 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
腐食しにくい仕様です。
クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 トラスコ品番692-9418 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) 全長(mm)213 対辺寸法(mm)12×13 角度(°)【首】70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする