※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTS-1400RTCMB 円形テーブル キャスター脚 トヨスチール(トヨセット) 65072834 NTS-1400RTCMB 円形テーブル キャスター脚 トヨスチール(トヨセット) 65072834

円形テーブル キャスター脚

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1400 ブラック 色(天板)モカブラウン 注文コード65072834 品番NTS-1400RTCMB
参考基準価格(税別)¥155,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は間口・色など10種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いたミーティングや作業スペースに。
キャスター付タイプは簡単に移動ができます。

仕様配線ダクトあり 質量(kg)18 ブラック 高さ(mm)720 奥行(mm)1400 間口(mm)1400 キャスターあり 色(天板)モカブラウン
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする