キレイキレイ除菌・ウイルス除去スプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(250mL) 注文コード65072937 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

外で触れたバイ菌・ウイルスを家の中に持ち込まないために、99%除菌・ウイルス除去!
菌が増えるのも防げます!
細菌・ウイルスに効く!→99%除菌、ウイルス減少の効果があります。
衣類・プラスチック類にこれ一本!→布・硬質物両方に除菌・ウイルス除去効果を発揮し、
気になる様々な箇所に使えます!
24時間抗菌プラス→菌の増殖を99%防ぎます!
※すべての菌を除去したり抑えたりするわけではありません。

シリーズキレイキレイ アズワン品番65-0595-02 エタノール含有率(%)99 商品タイプ詰替え 効果除菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする