鉄専用ハンディ型検針器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65077015 品番ORB-P5
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

直径11mmの極細センサーにより混入位置をピンポイントで的確にお知らせします。
新方式M型コイルの採用により超小型でも高感度の探知能力を発揮。
軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。

仕様警報:検出音 寸法(mm)115X110X43 質量(g)215(電池含む) 電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時) 使用電池単3×2本 検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:13.5、1.0Φ鉄球:5
注意
※オキシライド乾電池を使用しないで下さい。誤作動する可能性がございます。
※磁気に影響を受けるもの(ペースメーカー等の医療機器、磁気カード、腕時計など)を近づけないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする