全金属用ハンド式金属探知器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65077033 品番JM-9V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。
日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。
新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。
感度は3段階で設定できます。
バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。

用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に 仕様警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式 全長(mm)420 質量(g)250(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10〜50(結露無きこと) 感度3段階切替式 センサー寸法(mm)143×160 探知・検出能力金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm 電池寿命(時間)ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合) 使用電池9V角形乾電池(006P等)
注意
※防水、防滴構造ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする