佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿度計・熱中対策温湿度計
熱中症暑さ指数計 SK-170GT(三脚付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65077505
品番
SK-170GT+ZF-400WSH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
三脚セットで熱中症予防キャンペーン。三脚と本体セット時、本体黒球部分の高さ150cm以上可能です。屋外での正確な暑さ指数(WBGT)の測定には黒球型熱中症計を。
JIS B 7922 クラス2準拠
用途
熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定。
・体育の授業や部活動での自動、生徒の安全管理に。
・高温環境での作業の安全管理に。
・道路、保全工事、農作業に
付属品
9V電池6F22(006P)×1、取扱説明書×1、指針シール(3種1シート)
仕様
本体はハードケース入り(収納、保管用)、【リアルタイム通信】RS-232C 通信(オプションのケーブルが必要)
質量(g)
約250(電池含む)
電源
9V電池6F22(006P)×1個
全高(mm)
1520(三脚/ZF-400WSH)
測定精度
温度:±0.6℃黒球温度:±1.2℃(20.0〜60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数:±2.0℃湿度:±3.0%RH(30〜90%RH、at20〜40℃)、±5.0%RH(左記以外)
球径(Φmm)
60(黒球)
分解能
温度/黒球温度/WBGT指数 :0.1℃、湿度:0.1%RH
温度測定範囲(℃)
温度:0〜50、黒球温度:0〜80、WBGT指数:0〜50
風速(m/s)
設定範囲:0.1〜3.0の範囲において0.1単位で設定可能
機能
WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)/MIN(最低値) 表示、HOLD 機能
JIS規格
JIS B 7922 クラス 2 準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約71×30×275
サンプリング
約2秒
電池寿命(連続時間)
約600(アラーム動作なしの場合)
保存温度範囲(℃)
-10〜50(結露なきこと)
使用環境条件
0〜50℃/95%RH以下
音量(dB)
約75
アラーム
WBGT20.0〜49.9℃の範囲において0.1℃単位で設定可能(アラーム解除不可)
湿度測定範囲(%RH)
10.0〜95.0
注意
※防水構造ではありませんんので絶対に濡らさないで下さい。