サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
強鉄ビット太ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
65077609
品番
THS-2065
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
カケにくい、曲がりにくい、折れにくい。
強鉄鋼材だから実現できた、この強さ。
40Vインパクト対応(18Vインパクトにも対応)。
ねじの食いつきがいいガッチリ太ヘッド。
全長(mm)
65
タイプ
強鉄ビット太ヘッド 2本組
先端サイズ
(+)2
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭