ASB-06 足場屋ハンマー オーエッチ工業 65077733

足場屋ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)290
質量(kg)0.9
頭部対辺(mm)33
内容量1個注文コード65077733品番ASB-06
参考基準価格(税別)¥4,935販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。
また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。
柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。
ステンレス製なのでサビに強い。
スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。
耐油性・耐候性に優れたPVC製。
硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。
最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。
掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。

全長(mm)290質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)91主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°頭部対辺(mm)33アズワン品番64-9175-87材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼頭質量(kg)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする