足場屋ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65077749 品番 ASB-09
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。
また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。
柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。
ステンレス製なのでサビに強い。
スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。
耐油性・耐候性に優れたPVC製。
硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。
最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。
掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。

全長(mm)290 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)-20〜50 材質(グリップ)PVC 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)109 主な用途建築作業 硬度HRCヘッド:37〜43° 頭部対辺(mm)35 アズワン品番64-9175-88 材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼 頭質量(kg)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする