UVチェッカー付防犯ブザー 生活防水タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65077907 品番GE083B
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブザースイッチを押して鳴らすタイプ。誤作動防止スイッチ付き。ブザー音と共にledが点滅します。大音量90db
生活防水品。防水試験ipx3適合
紫外線チェッカーつき。紫外線の強さで色が変わります。
蓄光機能で暗闇でも光ります。
ランドセル対応ベルト、名札シート付。

用途非常時に本体をプッシュで大音量警告! 付属品テスト用リチウム電池1個 仕様誤作動を防止する電源スイッチ付、ブザー音とともにLED点滅、ランドセル対応ベルト付、名札シート付、ブザースイッチ蓄光機能、UVチェッカー機能 ブルー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×23×52(突起部含まず) 防水仕様生活防水(防水試験IPX3適合) 音量(dB)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする