デザインドラム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65077934 品番ZA-33-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電工ドラムを個性で使う。
温度センサー付〈自動センサー〉(焼損防止保護機能)
漏電しゃ断器〈漏電保護専用〉EBタイプ(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。
ポッキンプラグ

ゼブラ 電線長さ(m)30 用途キャンプなどアウトドアに、屋内・屋外での工事に 質量(kg)7.8 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線仕様VCT2.0mm2×3芯(アース付) 使用場所屋内・屋外 特性アース付
注意
※センサーを復帰する際は必ず接続している工具の電源を切ってください。復帰した際、急に動き出して危険です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:637

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-25
用途:
作業時
東建築合同会社 様 (建設業・工事業)

良かったです
でも商品来るまで1ヶ月半かかったのは残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする