曜日別特売
CO-33-S デザインドラム 日動工業 65077943

デザインドラム

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード65077943品番CO-33-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電工ドラムを個性で使う。
温度センサー付〈自動センサー〉(焼損防止保護機能)
漏電しゃ断器〈漏電保護専用〉EBタイプ(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。
ポッキンプラグ

用途キャンプなどアウトドアに、屋内・屋外での工事に迷彩電線長さ(m)30質量(kg)7.8定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線仕様VCT2.0mm2×3芯(アース付)使用場所屋内・屋外特性アース付
注意
※センサーを復帰する際は必ず接続している工具の電源を切ってください。復帰した際、急に動き出して危険です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-25
用途: 作業時
東建築合同会社建設業・工事業

良かったです
でも商品来るまで1ヶ月半かかったのは残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
1が参考にしています
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする