CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65080357 品番 CA-7A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高性能アルミニウム合金アノードで経済的にコストダウンが図れます。
単位質量当りの発生電気量が大。
耐用年数の大きな設計が可能。
有害成分を含まないので環境汚染の心配なし。
軽量。
電流密度や水質の変化等、様々な環境に適応可能

厚さ(mm)20 幅(mm)70 長さ(mm)150 質量(kg)0.51 取付ボルトM12×30L ピッチ(mm)75 用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等 港湾関係:鋼矢板岸壁・鋼管杭・桟橋・水門扉・浮標・係船柱等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする