※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50SNH-D048AWW 脇デスク(3段) 50Sシリーズ トヨスチール(トヨセット) 65080419 50SNH-D048AWW 脇デスク(3段) 50Sシリーズ トヨスチール(トヨセット) 65080419 50SNH-D048AWW 脇デスク(3段) 50Sシリーズ トヨスチール(トヨセット) 65080419 50SNH-D048AWW 脇デスク(3段) 50Sシリーズ トヨスチール(トヨセット) 65080419

脇デスク(3段) 50Sシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 色(天板)ホワイト 仕様中・下段引出し ダブルサスペンションレール仕様 注文コード65080419 品番50SNH-D048AWW
参考基準価格(税別)¥94,100 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は色・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ダブルサスペンションレール引出しで、引出の奥まで引出せ、収納しやすく、引出し内が有効に利用できます。
A4ファイルボックス5個分の収納量があります。
ダイヤル錠タイプで、4桁のダイヤルナンバーで施錠管理できるキーレスタイプのデスクです。

ホワイト 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×800×720 質量(kg)34.4 用途奥行800のデスクで、作業スペースを広く使いたい方に。 仕様中・下段引出し ダブルサスペンションレール仕様 高さ(mm)720 奥行(mm)800 間口(mm)400 キャスターあり 材質(天板)スチール、メラミン化粧板 色(天板)ホワイト 棚段数(段)3 ダイヤル錠 袖口仕様A袖(中・下段A4ファイル収納可能)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする