※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

脇デスク(3段) ニューグレー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様下段引出し ダブルサスペンションレール仕様、 注文コード65080568 品番50SNL-047BCG
参考基準価格(税別)¥67,300 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ニューグレー色の脇デスクです。

ニューグレー 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×700×700 質量(kg)31.5 仕様下段引出し ダブルサスペンションレール仕様、 材質/仕上天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)400 キャスターあり 色(天板)ニューグレー 棚段数(段)3 内筒交換型オールロック錠 袖口仕様下段引出しA4ファイル収納可能
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする