※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電チェア

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65081277 品番QRC-E24L
参考基準価格(税別)¥86,300 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

座り心地も追及した新しい導電チェアです。
モールドウレタン座で快適です。
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。
製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。
掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
非常に優れた導電性能のチェアです。

用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。 幅(mm)570 材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター部:導電グライド(ねじ込み式) 質量(kg)38.4 ブラック 高さ(mm)815〜925 張地導電性ビニールレザー 背もたれあり 座幅(mm)440 表面抵抗値(Ω)1×10(6乗)未満 座高(mm)430〜540 座奥行(mm)430
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする