※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台仕様●座上下昇降:ガス上下調節●張地表面抵抗値(Ω):1×10^6色ブラック注文コード65081365品番TD-E25L-ZBK
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。
製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。
掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。