カシムラ
カシムラの 携帯/スマホ関連品
カシムラの スマホ/携帯用ホルダー
マグネットワイヤレス充電器エアコン取付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65082528
品番
KW-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ネオジム磁石を16個内臓し、簡単に吸着ホールド。専用吸着プレート白/黒各1枚付属。ボールジョイントで角度調整可能。
用途
携帯関連
付属品
USB-A-Type-Cケーブル(コード長:約1m)/専用吸着プレート(白黒各1枚/プレートサイズ:直径57mm)
色
ブラック
質量(g)
90
取付方式
エアコン取付
入力
5V / 9V USB Type-C
最大出力
15W
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×99×83
注意
※スマホの重さ300g以上は使用不可。MagSafe対応ケースに装着した場合、ケース側にリング状の跡が残ります。
※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。
※MagSafe対応ケースに本製品を装着した場合、MagSafeケース側にリング状の跡が残ります。