SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 携帯/スマホ関連品
SEIWA(セイワ)の スマホ/携帯用ホルダー
マグネットチャージホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65082704
品番
D617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ネオジム磁石でホールドしながら無線充電可能なiPhone12以降専用の専用充電ホルダーです。エアコンルーバー取付タイプ。ボールジョイントで角度調整出来ます。最大7.5Wで無線充電します。
用途
携帯関連
色
ブラック
取付
エアコン取付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
67×67×38
最大出力
7.5W
注意
※iPhone専用。