SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 携帯/スマホ関連品
SEIWA(セイワ)の スマホ/携帯用ホルダー
マグネットスマホホルダーAC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65082790
品番
WA140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ネオジム磁石20個搭載。強力磁石でスマホをホールド。エアコン取付タイプ。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途
携帯関連
色
ブラック
取付
エアコン取付
コード長さ(m)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60×60×35
注意
※スマホの重さ300g以下/厚み17ミリまで/幅58-95ミリまで