SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 携帯/スマホ関連品
SEIWA(セイワ)の スマホ/携帯用ホルダー
レインボーイルミマグネットワイヤレスホルダ―AC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65082799
品番
D636
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ネオジム磁石20個搭載。強力磁石でスマホをホールド&充電。最大15Wで無線充電します。12色+オーロラLEDイルミで視界性UP。エアコン取付タイプ。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途
携帯関連
取付
エアコン取付
コード長さ(m)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
71×67×31
最大出力
15W